出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V
パッケージ DIP
絶縁電圧 500V ac
幅 21.1mm
シリーズ CC-E
ロードレギュレーション 600mV
効率 86%
CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)