画像準備中

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81530787 品番CC6-2412SF-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 18→ 36 V dc
出力電流 = 500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
長さ = 22.86mm
最低温度 = -40℃
CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする