出力電圧 = 3.3V dc 入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc 定格電力 = 1.5W 入力電圧公称 = 9→ 18 V dc 出力電流 = 400mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 1 パッケージ = PDIP 絶縁電圧 = 500V ac 奥行き = 8.51mm 最高温度 = +85℃ CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃