TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81530884 品番CC1R5-2405SR-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 1.5W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 300mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 4.75 6V
パッケージ DIP
絶縁電圧 500V ac
幅 16.6mm
シリーズ CC-E
ロードレギュレーション 40mV
効率 77%
CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする