TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 60W, TEN 60-4812WIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531049 品番TEN 60-4812WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 60W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 5A
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2Vdc
パッケージ = 1 x 2 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 60WIN
ロードレギュレーション = 0.5%
効率 = 92%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする