出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 1.1A
定格電力 = 50W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 26.5mm
奥行き = 120mm
効率 = 87%
重量 = 280g
EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃〜+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証