画像準備中

TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 330mA 15W HWS15A-48/A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531189 品番HWS15A-48/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 330mA
定格電力 = 15W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 26.5mm
奥行き = 80mm
効率 = 85%
重量 = 180g
EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃〜+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする