画像準備中

TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531347 品番RPE-2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アクセサリタイプ = 単相フィルタ
併用可能製品 = 単相電源
入力電流範囲 = Maximum of 10A
TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。

性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10 漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz) 温度上昇30 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)30mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25〜85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10〜30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする