曜日別特売
RSEV-2006 TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV TDKラムダ 81531679

TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81531679品番RSEV-2006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シリーズ = RSEV
試験周波数 = 60 Hz
DC抵抗 = 110mΩ
電流 Max = 6 A
寸法 = 85 x 39 x 30mm
動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C
実装タイプ = DINレール
定格電圧 = 250V
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -25℃
キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする