画像準備中

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 4.3A 51.6W HWS50A-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531828 品番HWS50A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 51.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = カバー付
組み込み式 = あり
シリーズ = HWS-A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする