TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531925 品番VS100E-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 20A
定格電力 = 100W
出力数 = 1
入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 155mm
幅 = 62mm
奥行き = 29mm
効率 = 85%
重量 = 290g
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする