TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 30W HWS30A-24/A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531934 品番HWS30A-24/A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 1.3A
定格電力 = 30W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 26.5mm
奥行き = 95mm
効率 = 88%
重量 = 220g
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の出力電流定格は 1.3 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)240 奥行(mm)95 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)1.3 保存温度(℃)-30〜85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.4 最大出力電力(W)31.2 出力電圧可変範囲(V)19.2〜28.8 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護1.36A〜 動作温度(℃)-10〜70(-10〜50/100%、60/60%、70/40%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V〜34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)86%/88% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする