出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 18 76 dc
定格電力 30W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 2.5A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 25.4mm
シリーズ CCG 30
ロードレギュレーション 48mV
効率 90%
TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40〜+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合