TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 10A 50W VS50E-5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532257 品番VS50E-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 10A
定格電力 = 50W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 132V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 132mm
幅 = 50mm
奥行き = 23mm
効率 = 85%
最高温度 = +70℃
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする