シリーズ = RSEV 試験周波数 = 60 Hz DC抵抗 = 20mΩ 電流 Max = 16 A 寸法 = 85 x 39 x 30mm 動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C 実装タイプ = DINレール 定格電圧 = 250V 終端スタイル = ネジ 動作温度 Min = -25℃ キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能