RWS300B-12 TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12 TDKラムダ 81532720

TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 25A 300W RWS300B-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81532720品番RWS300B-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 25A
定格電力 = 300W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 41mm
幅 = 102mm
奥行き = 170mm
効率 = 79 %, 82 %
重量 = 900g
UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMI

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする