出力電圧 24V dc
出力電流 1.3A
定格電力 31W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ オープンフレーム
長さ 105mm
幅 50mm
奥行き 26mm
効率 88%
重量 105g
TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性