画像準備中

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532896 品番CCG30-48-05S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 18 76 dc
定格電力 30W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 6A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 25.4mm
シリーズ CCG 30
ロードレギュレーション 20mV
代表規格 CEマーク、CSA60950-1、EN60950-1、L60950-1、RoHS対応℃
TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40〜+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする