曜日別特売
ZWS10B-24 TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 500mA 12W ZWS10B-24 TDKラムダ 81533027

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 500mA 12W ZWS10B-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81533027品番ZWS10B-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

出力電圧 24V dc
出力電流 500mA
定格電力 12W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ オープンフレーム
長さ 73.5mm
幅 55mm
奥行き 22mm
効率 85%
重量 45g
TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする