TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TES 1-1212

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533194 品番TES 1-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 85mA
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 6.7mm
シリーズ = TES 1
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする