画像準備中

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 10W, CC10-2405SR-E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533298 品番CC10-2405SR-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 4.5 9.0 dc
定格電力 10W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 2A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
出力電圧調整範囲 ±3%
パッケージ SMD
絶縁電圧 500V
幅 35.56mm
シリーズ CC-E
ロードレギュレーション 40mV
最低温度 -40℃
TDK-Lambda CC-E シリーズは、超小型のシングル デュアル DC-DC コンバータで、 1.510 の製品が用意されています。 絶縁型 DC-DC コンバータは、直流( DC )源をある電圧から別の電圧に変換し、入力と出力の間に電気バリアを入れて安全性を向上させます。DC 電源の電圧をあるレベルから別のレベルに変換する必要がある、さまざまな回路又はサブ回路を含む装置及びデバイス内で使用されます。AC-DC 変換には、 AC-DC コンバータを使用します。通信機器、産業機器、家庭用電化製品など、さまざまな用途に適しています。コンパクトなフットプリント 低収益 スルーホール又は SMT タイプ 入力: V 12 、 24 、 48 3.3 30V1 シングル、 12 15 デュアル出力 出力電圧調整 入出力絶縁 RoHS対応 5年保証 自立型 複数の入力電圧に適合するグラション オープンフレーム(注封なし)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする