画像準備中

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533596 品番CC6-0512DF-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 0.25A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
出力電圧調整範囲 = 3%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 500V
幅 = 22.8mm
シリーズ = CC-E
ロードレギュレーション = 600mV
効率 = 0.82℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする