画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533876 品番THN 20-4812WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 1.67A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 1 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 25.4mm
シリーズ = THN 20WI
ロードレギュレーション = ±1%
最低温度 = -40℃
適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする