本体
GENTOS
GENTOSの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
GENTOSの 万能フッカー
万能フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81534935
品番
GZS-HK
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
テープライト用万能フック
テープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にも
バンド部は無段階調節
用途
長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。
直径(Φmm)
フック部対応:最大67
質量(g)
27
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70.7×445×15
注意
※延長コード等を本製品で束ねたまま使用しないでください。
※過度の重量がかかったり、鋭利な部分を持つ物を本製品で結束しないでください。
※本製品は簡易結束用の為、長時間結束した状態で使用しないでください。
※本製品以外の物は付属しておりません。