※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック架装金具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の 架装パーツ - 工具箱
工具箱ステー SS400
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81534944
品番
B型 左
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。
材質
SS400
長さ(mm)
40
高さ(mm)
330
質量(g)
約2000
奥行(mm)
263
表面
黒皮