Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイ13.5型 注文コード81535398 品番ZJQ-00045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はディスプレイなど8種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC

長さ(mm)308 幅(mm)223 高さ(mm)16.7 ディスプレイ13.5型 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC 付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 質量(kg)1.39 メモリー容量16GB 使用CPU第 14 世代 Intel Core Ultra 5 プロセッサ 135H 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro 64 bit 版 23H2 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート SSD256GB 光学ドライブなし 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする