画像準備中

TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536685 品番T9AP1D52-48 5-1419102-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = パネルマウント
スイッチング電流 = 30A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 2.304 kΩ
コイル電力 = 1W
シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃
幅 = 27.4mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする