極数 = 96
オス/メス = オス
行数 = 3
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = R
ピッチ = 2.54mm
表面処理:コンタクト = 錫
クラス評価 = C2
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ = Eurocard
ハウジング材質 = ポリマー
DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。