TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536737 品番RT314A12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コイル電圧 12V dc
接点構成 SPDT
取り付けタイプ 基板実装
スイッチング電流 16A
極数 1
ラッチ あり
ターミナルタイプ スルーホール
最大スイッチング電圧 AC 400V ac
長さ 29mm
コイル抵抗 360 Ω
シリーズ Schrack℃
最大スイッチング電源 AC 4 kVA
UL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする