コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
シリーズ = RT-iPower℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど