TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536825 品番FTG09G04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接点構成 = SPDT
動作特性 = (On)-Off-(On)
コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.2mm
アクチュエータ長さ = 10.5mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
定格電圧 = 125 V ac, 250V ac
コンタクト材質 = 金めっきΩ
動作温度 Max = +80℃
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする