オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat3
実装タイプ = スルーホール実装
極数 = 4P4C
シールドタイプ = UTP
方向 = ストレート
長さ = 16.01mm
幅 = 16.51mm
深さ = 11.56mm
シリーズ = 5558872
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装RJ22モジュラジャック. TE Connectivity製の4極RJ14及びRJ22シリーズのコネクタです。 これらのCat3 RJ14及びRJ22モジュラコネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、PBTハウジング材質で作られています。 すべてのモジュラジャックは、スルーホール、ライトアングル実装になっています。 これらのモジュラジャックの代表的な用途には、電話、ルータ、サーバー、スイッチなどがあります。