TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード81536974 品番1-2129334-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
定格電流 = 10.7A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 25.0 V
長さ = 20.6mm
実装タイプ = PCBマウント
ピン径 = 2.5mm
表面処理:コンタクト = 金, 錫
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ = DC-IN
TE Connectivity角型DC電源プラグ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする