TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81537139 品番3-640426-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

極数 = 7
行数 = 1
オス/メス = メス
ピッチ = 3.96mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 7A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
シリーズ = MTA-156
動作温度 Min = -55.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 600 → 0 V ac
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする