TE Connectivity USBコネクタ A, メス スルーホール実装 292303-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81537358 品番292303-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オス/メス メス
USBタイプ A
結線方法 はんだ
USBバージョン 2.0
接続方向 ライトアングル
ポート数 1
コンタクト材質 銅合金
TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする