TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81537568 品番4-1734592-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極数 = 40
コンタクト材質 = リン青銅
ピッチ = 0.5mm
実装タイプ = 表面実装
オス/メス = メス
端子タイプ = ZIF下接点
挿入力 = ZIF
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ番号 = 1734592
行数 = 1
結線方法 = はんだ
動作温度 Min = -40℃
TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ = コネクタアセンブリ、コネクタシステム = フレックス対基板、挿入力タイプ = ゼロ挿抜力( ZIF )、 FPC アクチュエータタイプ = スタッド(プランジャスタイル)、シール可能 = いいえ、行数 = 1 、極数 = 40 、基板実装方向 = ライトアングル、動作電圧 = 250 V ac 、コンタクトベース材質 = りん青銅、コンタクト位置 = 下、コンタクト定格 = 金(コンタクト) 基板への終端方法 = 表面実装、かん合アライメント = あり、基板実装アライメント = なし、基板実装保持 = あり、コネクタ取り付けタイプ = 基板実装、ハウジング色 = ナチュラル、センターライン(ピッチ) = 0.5 mm 、コネクタ長 = 25.43 mm 、コネクタ高さ = 2.05 mm 、コネクタ幅 = 5.1 mm 、フレックスケーブル厚さ = .3 mm 、動作温度範囲 = -40 → 85 ° C 、信号回路 = -40 → 85 ° C 回路識別機能 = なし、パッケージ方法 = テープ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする