Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MCT6

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537665 品番MCT6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
論理出力 = あり
最小電流伝送率 = 20%
シリーズ = MCT
MCT6は、高密度用途向けの2チャンネルオプトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線LED及びシリコンNPNフォトトランジスタと光学的に結合されたペアで構成されています。DCレベルを含む信号情報は、入力と出力の間の高度な電気的分離を維持しながら、デバイスによって送信されます。MCT6は特に中速ロジックの駆動用に設計されており、困難な接地ループやノイズの問題を解消するために使用されます。また、多くのデジタルインターフェース用途やCRT変調などのアナログ用途でも、リレーやトランスの代わりに使用できます。電流伝達率: 50 %標準 漏洩電流: 1.0 nA標準 パッケージごとに2つの独立チャンネル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする