TE Connectivity パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード81537778 品番RT424005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン
スイッチング電流 = 15A
極数 = 2
ターミナルタイプ = Plug-in
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
最大スイッチング電流 AC = 8 A
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 62 歳 Ω
コイル電力 = 403mW
高さ = 15.7mm
幅 = 12.7mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする