TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 1924579-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81538085 品番1924579-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オス/メス = オス
併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング
シリーズ = AMPSEAL 16
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2
表面処理:コンタクト = ニッケルAWG
コンタクト材質 = 銅合金AWG
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする