TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7000個) 注文コード81538259 品番1-1734742-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

極数 10
コンタクト材質 リン青銅
ピッチ 0.5mm
実装タイプ 表面実装
オス/メス メス
端子タイプ ZIF垂直接点
接続方向 ストレート
ロック機構 あり
定格電流 500mA
定格電圧 50 ac
シリーズ FPC
行数 1
結線方法 はんだ
動作温度 Min -20℃
TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。
. 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途.
これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする