Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81538365 品番SFH610A-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 125%
標準降下時間 = 14μs
シリーズ = SFH
オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする