接点構成 SPST
末端様式 表面実装
動作特性 モーメンタリ
アクチュエータ長さ 0.7mm
ボタン色 グレー
アクチュエータタイプ ボタン
長さ 6mm
幅 6mm
寸法 6 6 8.40mm
実装タイプ 表面実装
コンタクト定格電流 50 mA 24 dc
操作力 1.6 NV dc
動作温度範囲 -20 +85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる