TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-2, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14000個) 注文コード81538557 品番881545-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

タイプ = ハンドル、上部開口
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.5mm
深さ = 10.9mm
シリーズ = AMPMODU NOVO
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 15mΩ
TE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする