TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード81538724 品番3-640621-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

極数 = 8
行数 = 1
オス/メス = メス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 5A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
シリーズ = MTA-100
動作温度 Min = -55.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
コンタクト材質 = リン青銅
TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする