TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 350810-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500個) 注文コード81539020 品番350810-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

極数 5
行数 1
ピッチ 6.35mm
オス/メス メス
シリーズ Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向 ストレート
ハウジング材質 ナイロン
TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。
. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする