極数 16
行数 2
オス/メス オス
ピッチ 1.27mm
実装タイプ ケーブルマウント
接続方向 ストレート
結線方法 IDC
定格電流 1.5A
表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫
シリーズ Micro-MaTch
動作温度 Min -40.0℃
動作温度 Max 105.0℃
定格電圧 230.0 ac
コンタクト材質 リン青銅
TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途.
これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器