画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2413N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81540045 品番TEN 60-2413N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

出力電圧 15V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 60W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 4A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ 1 2 in
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ TEN 60N
ロードレギュレーション 0.005
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする