曜日別特売
EP-200 ポータブル電源 OS(オーエス) 81540508

 

EP-200 ポータブル電源 OS(オーエス) 81540508
EP-200 ポータブル電源 OS(オーエス) 81540508

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(5個)バッテリー容量(Wh)222Wh注文コード81540508品番EP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクトなポータブル電源
2個の出力端子は同時に使用可能

用途充電用アダプターをコンセントに挿せば充電可能。DC5V(USB)で動作する機器が使用可能。出力波形正弦波最大消費電力(W)200W充電時間約7時間素材プラスチック、アルミUSBポート数2台バッテリー容量(Wh)222Wh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする