用途バイク用ドライブレコーダー
付属品マイクロSDカード32GB(クラス10)
センサーG 4段階設定
記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)
液晶サイズ3
電源(DC-V)12
ホワイトバランス自動調整(WDR搭載)
録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)
画質フルハイビジョン1080P
撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、
画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)
内蔵マイク高感度マイク内蔵
通信媒体無線LAN