フジ矢
フジ矢の 水平器・水準器・墨出器
フジ矢の 水準器/水平器
フジ矢の 水平器・レベル
アルミ水平器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81541655
品番
FTL-200-BG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。
超強力(3倍)磁石付き。
用途
建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。
仕様
カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂
色
気泡管色:オレンジ
質量(g)
250
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
サイズ(mm)
215×40×15
マグネット
1箇所
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※気泡管の破損等による液漏れが生じた時、目に入った場合は直ちに清浄な水で洗眼し、眼科医の手当を受けてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。